Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 250mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 12W, output 1025 lumens (4000k). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Lamptype
Buitendiameter
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleur behuizing
Kleurweergave-index
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat inbegrepen
Spanningstype
Met schakelaar
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal afdekking
Lengte
Max. systeemvermogen
Geschikt voor wandmontage
Lichtkleur
Materiaal behuizing
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtsensor
Compatible met Apple HomeKit
Met aanwezigheidsmelder
Stralingshoek
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. stroom
Geschikt voor noodverlichting
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor pendelophanging
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Kleurtemperatuur
Lichtuittrede
Noodstroomvoorzieningssysteem
Aantal polen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeler
Bediening via Bluetooth
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor inbouwmontage
Noodfunctiebewakingssysteem
Soort bedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met luchtsleuven
Dimbaar DSI
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Dali
Geschikt voor klemmontage
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar 1-10 V
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Met IFTTT ondersteuning
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar RF
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Zigbee
Totale harmonische vervorming (THD)
Compatible met Casambi
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar met push-button
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali-2
Compatible met Amazon Alexa